ミツギロン
転倒防止プレート(たおれんゾウ)
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別
転倒防止プレート
材質
合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)
10
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220817
ST-27
1組(4本)
45×300
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21220826
ST-26
1本
45×600
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21220835
ST-25
1本
45×900
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください