ケニス
キャビネットワゴン
脇机としても使えるキャビネットワゴンです。
作業台と組み合わせてお使い頂けます。
材質
スチール
寸法(mm)
441×442×550
ストッパー
○
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し
キャスター
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220844
UCW-O
なし
自在ストッパー付×2 自在×2
クリーム
13.9
オープンタイプ
¥
64,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21220860
UCW-D
なし
自在ストッパー付×2 自在×2
クリーム
15.9
開き戸(右開き)
¥
71,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21220869
UCW-3
あり
自在ストッパー付×2 自在×3
クリーム
26.1
3段引き出し (最下段・深引き出し)
¥
103,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21220878
UCW-4
あり
自在ストッパー付×2 自在×3
クリーム
29
4段均等引き出し
¥
111,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください