曜日別特売

フィルターユニット

フィルターユニット - 日本エアーテック

高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。
0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。

清浄度ISOクラス5(クラス100)電源(V)AC100(50/60Hz)材質SUS430フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵効率(%)
風量(m3/min)
風速(m/s)
外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21221018MAC-ⅡA-3199.99以上(0.3μm以上粒子にて)3.0/3.50.38/0.44400×400×1656.5
98,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21221027MAC-ⅡA-5199.99以上(0.3μm以上粒子にて)4.5/5.40.39500×500×18511.5
130,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする