ケニス
シューズラック
オープンタイプの靴用ラックです。長靴などの収納に便利です。
材質
本体/スチール(塗装)、トレー/PP
材質(キャスター)
PP(ストッパー2個付)
キャスター径(Φmm)
40
有効内寸法・高さ(mm)
309
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
外寸(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21221307
BEA013
2
495×350×560
4足
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
21221316
BEA012
4
975×350×1300
16足
¥
54,650
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください