ケニス
折りたたみ式ワゴン
サイドレバーを押して上に引くだけで、簡単に折りたためます。
折りたたんでも安定して自立します。
天板はパンチングホール付です。
クリーンルーム内での使用に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
690×400×760
質量(kg)
5.4
段数
2
キャスター
75mmΦナイロン(ストッパー2個付)
折りたたみ寸法(mm)
690×120×930
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21221334
FL2P
¥
65,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません