ケニス
整理ケース
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
材質
本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂
質量(kg)
18
色
ホワイト
サイズ
A4
タイプ
床置型
種類
引出し
引出し数
9×2列(深)
外寸(mm)
527×400×880
棚段数
9
引出し内寸法(mm)
223×312×77(A4/深)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21221377
A4W-P209L
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください