BOSCH(ボッシュ)
SDSプラスビット S4L ショートタイプ
新形状の先端チップで強度アップ。
穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。
寿命25%アップ(メーカー従来比)。
4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具
パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
商品状態
※理由ありです
:在庫処分品です。
材質
(先端)タングステン、(本体)スチール
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
5.5
有効長(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06683476
S4055160
¥
1,700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください