三和[店舗什器・備品]
紙コップ 5オンス(茶色)
容量(mL)
150
高さ(mm)
73×66
材質(本体)
紙
容量(オンス)
5
入数
3500
底面(Φmm)
42
内容量
1箱(50個×70袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163356
KC-5G
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200