曜日別特売

エアコンプレッサ 16L

エアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタエアコンプレッサ 16L - マキタ
定格出力(kW)1.2種類低騒音運転方式圧力センサー式タンク容量(L)16最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100騒音レベル(dB(A))速打ちモード時62/静音モード時59内容量1台
関連資料:(4.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
タンク容量(L)
定格出力(kW)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21163399AC500XG一般圧98(0.69MPa時)/高圧83(2.5MPa時)4.5(タンク内)161.2速打ちモード時62/静音モード時59
258,000
199,000
218,900(税込)
3日以内出荷
21163408AC500XGB一般圧98(0.69MPa時)/高圧83(2.5MPa時)4.5(タンク内)161.2速打ちモード時62/静音モード時59
258,000
199,000
218,900(税込)
3日以内出荷
21163417AC500XGH高圧83(2.5MPa時)4.5(タンク内)161.2速打ちモード時62/静音モード時59
260,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
21163426AC500XGHB高圧83(2.5MPa時)4.5(タンク内)161.2速打ちモード時62/静音モード時59
260,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする