JTC
ナットリベッター補充用 M5X10個
用途
JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用
材質
アルミ
全長(mm)
11.5
ツバ径(Φmm)
10
外径(mm)
7
入数
10個入り
ねじサイズ
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164126
JTC2065
¥
950
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください