NEC
MultiWriter
MultiWriter 4M550 PR-L4M550
モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。
質量(kg)
約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)
色
白
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×466×408
プリント方式
LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ
A4
色数
各色256階調
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号
22 155 027
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21178948
PR-L4M550
¥
181,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください