SEAGATE(シーゲイト)
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ
3.5インチ
容量
8TB
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
保証期間
3年
インターフェイス
SATA
容量(TB)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21179280
ST8000VN002
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください