HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP E22 G5 21.5インチFHDモニター
背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1(ダイナミック8000000:1)
最大解像度
1920×1080(75Hz)
入力端子
DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS/LEDバックライト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21180217
6N4E8AA#ABJ
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください