曜日別特売

HP E24 G5 23.8インチFHDモニター

HP E24 G5 23.8インチFHDモニター - HP(日本ヒューレット・パッカード)

エルゴノミクスデザイン&環境にも配慮した最新世代ディスプレイ。

規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)最大解像度1920×1080(75Hz)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSパネル/LEDバックライト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211802696N6E9AA#ABJ
51,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする