富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
大容量トナーカートリッジ
約18000ページプリント可能。
適合
ApeosPrint 4830
種別
純正品
色
ブラック
適合機種メーカー
富士フイルム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字可能枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21180357
CT203996
約18000ページ
¥
62,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください