Neakasa PRO ペット美容器

Neakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイNeakasa PRO ペット美容器 - ジェンハイ

ペットグルーミングセット。付属のアタッチメントを交換することで、ブラッシング以外デシェッド、カートなど幅広く対応しています。
本体が掃除になっているので、ブラッシングしたりトリミングをした時に出るペットの毛がそのままダストタンクに吸引。掃除する時間と手間をなくし、日々のストレスを軽減します。

電源コード(m)2.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体21221709PN0110Wグルーミングブラシ×1、梳きブラシ×1、バリカン×1、クリーニングブラシ×1、ノズル×1、HEPAフィルター×1、スポンジフィルター×1、ウィンドカバー×1、バリカンアタッチメント×5208×268×3652.521.5
オープン
17,900
19,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体21221700HN0070Wグルーミングブラシ×1、梳きブラシ×1、バリカン×1、クリーニングブラシ×1、ノズル×1、HEPAフィルター×1、スポンジフィルター×1、ウィンドカバー×1バリカンアタッチメント×5290×132×210211.3
オープン
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする