ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン
固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。
遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。
ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。
コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。