防災用折りたたみヘルメット フラットメット2

防災用折りたたみヘルメット フラットメット2 - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメット2 - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメット2 - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメット2 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。
ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。
折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。
内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。
収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。
付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。
災害時でも安心・信頼の国内生産です。

用途防災用仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂種類折りたたみ寸法(cm)47~62組立寸法(mm)285×208×150頭囲(cm)47~62折りたたみ寸法(mm)355×203×33使用区分飛来・落下物用内容量1個
注意
※耐用年数は6年です。
※緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。
※誤った使用をされた場合は、重大な事故につながりますので絶対にやめてください。
※災害時に防災用として着用する事を想定したヘルメットです。
※建設・建築・製造等の労働安全衛生規則にかかわる場所では使用しないでください。
※自転車に乗る時やその他スポーツでの使用は出来ません。
※この商品は防災用保護帽(ヘルメット)として、頭に被る以外の用途では使用しないでください。
※緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21180576TSC-10N-ORオレンジ
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21180585TSC-10N-Wホワイト
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 出張用現場ヘルメット
株式会社神垣鉄工所製造業

電車移動の出張でボストンバックに省スペースで収まるヘルメットを探していました。収納袋もついて性能も満たしていますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする