曜日別特売

交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】

交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 - 日立
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541803CET407DE-N14A6500昼光色7000
29,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541819CET407NE-N14A5000昼白色7000
29,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541828CET406DE-N14A6500昼光色6000
28,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541837CET406NE-N14A5000昼白色6000
28,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541846CET405DE-N14A6500昼光色5200
25,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541855CET405NE-N14A5000昼白色5200
25,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541864CET404DE-N14A6500昼光色4400
22,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53541873CET404NE-N14A5000昼白色4400
22,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする