アイリスチトセ
折畳イス アルミ コンパクトタイプ
使いやすさと快適性を追求した折りたたみチェア。荷物掛け・取ってが標準装備。
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
材質(座面)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21180628
CAL-X02S-V
442×437×730
3.26
パッド(ビニールレザー)
3260
442×437×730
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180637
CAL-X03S-V
442×442×735
3.44
パッド(ビニールレザー)
3440
442×442×735
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180594
CAL-X02S-V
442×437×730
3.26
ビニールレザー
3260
442×437×730
¥
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180610
CAL-X03S-V
442×442×735
3.44
パッド(ビニールレザー)
3440
442×442×735
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180619
CAL-X01S
442×437×730
2.78
ポリプロピレン
2780
442×437×730
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません