折りたたみチェア

折りたたみチェア - アイリスチトセ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×438×738寸法SH(mm)432グリーン購入法適合内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21180768アスカR-A-Vグリーン416×438×7384.33
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180750アスカN-B-Vダークブラウン416×438×7384.67
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180759アスカR-A-Vブルー416×438×7384.33
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21180750アスカN-B-V50956239アスカN-B-VアスカN-B-V 折りたたみ椅子_アスカNシリーズ アイリスチトセ 50956239折りたたみ椅子_アスカNシリーズアイリスチトセ1脚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする