曜日別特売

VIGOR ST

VIGOR ST - アイリスチトセVIGOR ST - アイリスチトセVIGOR ST - アイリスチトセ

働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。リクライニング反力の強弱調節が行えます。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21180987VIG-P50M0-FFセージ995~1070440~51520.620600
140,800
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181030VIG-P50M0-FF-Gライトグリーン995~1070440~51520.620600
140,800
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181039VIG-P50M0-FF-Gオレンジ995~1070440~51520.620600
140,800
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21180960VIG-P50M0-MMオレンジ995~1070440~51519.419400
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21180978VIG-P50M0-FFブルー995~1070450~52520.620600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181005VIG-P50M0-MM-Gセージ995~1070440~51519.619600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181048VIG-P50M0-FF-Gセージ995~1070450~52520.620600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181057VIG-A50M0-MMブラック995~1070440~51519.619600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181066VIG-P50M0-MM-Gブルー995~1070440~51519.419400
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181075VIG-P50M0-MM-Gオレンジ995~1070440~51519.419400
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21180969VIG-P50M0-MFライトブルー995~1070450~52519.619600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21180996VIG-P50M0-FFダークグレー995~1070440~51520.620600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181014VIG-P50M0-MF-Gライトグリーン995~1070450~52519.619600
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21180960VIG-P50M0-MM21181084VIG-P50M0-MMVIG-P50M0-MM VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181084VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
21180978VIG-P50M0-FF21181109VIG-P50M0-FFVIG-P50M0-FF VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181109VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
21181005VIG-P50M0-MM-G21181136VIG-P50M0-MM-GVIG-P50M0-MM-G VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181136VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
21181048VIG-P50M0-FF-G21181179VIG-P50M0-FF-GVIG-P50M0-FF-G VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181179VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
21181057VIG-A50M0-MM21181188VIG-A50M0-MM画像準備中VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
21181066VIG-P50M0-MM-G21181197VIG-P50M0-MM-GVIG-P50M0-MM-G VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181197VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
21181075VIG-P50M0-MM-G21181206VIG-P50M0-MM-GVIG-P50M0-MM-G VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181206VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする