曜日別特売

VIGOR VM(ビスタマックス)

VIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス) - アイリスチトセ

働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。リクライニング反力の強弱調節が行えます。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21181240VIG-P50M0-VF-Bブラック995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181249VIG-P50M0-VF-Bブルー995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181258VIG-P50M0-VF-Bライトグレー995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181267VIG-P50M0-VF-Gブラック995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181276VIG-P50M0-VF-Gオレンジ995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181285VIG-P50M0-VF-Gライトグレー995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181294VIG-P50H1-VM-Bブラック1145~1220450~52522.822800
187,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181310VIG-P50H1-VM-Bブルー1145~1220450~52522.822800
187,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181319VIG-P50M0-VM-Bライトグリーン995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181328VIG-P50M0-VM-Bブルー995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181337VIG-P50M0-VM-Bオレンジ995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181346VIG-P50M0-VM-Bライトグレー995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181355VIG-P50M0-VM-Bライトブルー995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181364VIG-P50M0-VM-Bダークグレー995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181380VIG-P50M0-VM-Gブラック995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181389VIG-P50M0-VM-Gブルー995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181398VIG-P50M0-VM-Gオレンジ995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21181407VIG-P50M0-VM-Gライトグレー995~1070440~51519.719700
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする