曜日別特売

VIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付)

VIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセVIGOR VM(ビスタマックス)(配送組立サービス付) - アイリスチトセ

働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。リクライニング反力の強弱調節が行えます。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。

グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21181416VIG-P50M0-VF-Bブラック995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181425VIG-P50M0-VF-Bブルー995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181434VIG-P50M0-VF-Bライトグレー995~1070450~52520.520500
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181450VIG-P50M0-VF-Gブラック995~1070450~52520.520500
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181459VIG-P50M0-VF-Gオレンジ995~1070450~52520.520500
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181468VIG-P50M0-VF-Gライトグレー995~1070450~52520.520500
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181477VIG-P50H1-VM-Bブラック1145~1220450~52522.822800
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181486VIG-P50H1-VM-Bブルー1145~1220450~52522.822800
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181495VIG-P50M0-VM-Bライトグリーン995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181504VIG-P50M0-VM-Bブルー995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181520VIG-P50M0-VM-Bオレンジ995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181529VIG-P50M0-VM-Bライトグレー995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181538VIG-P50M0-VM-Bライトブルー995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181547VIG-P50M0-VM-Bダークグレー995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181556VIG-P50M0-VM-Gブラック995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181565VIG-P50M0-VM-Gブルー995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181574VIG-P50M0-VM-Gオレンジ995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21181590VIG-P50M0-VM-Gライトグレー995~1070440~51519.719700
147,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする