SIMFORT

SIMFORT - アイリスチトセ

背部分がメッシュ素材により、適度な弾力性とホールド感があり通気性もよく快適な座り心 地です。 (メッシュタイプの場合)座はモールドウレタンを 使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちしま す。
3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感 の良い背あたり形状で 座り心地もさらにアップ しました!ガスシリンダー昇降で高さ調整可能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×590×830~905寸法SH(mm)405~480グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21181714SFN-46M1-Mブルー830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181730SFN-46M1-Mグレー830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181739SFN-46M0-Fブルー830~905405~48010.310300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181748SFN-46M0-Fグレー830~905405~48010.310300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181757SFN-46M1-Fブルー830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181766SFN-46M1-Fグレー830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181775SFN-46M0-Mライムグリーン830~905405~48010.310300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181784SFN-46M0-Mブラック830~905405~48010.310300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181800SFN-46M1-Mライムグリーン830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181809SFN-46M1-Mブラック830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181818SFN-46M0-Fライムグリーン830~905405~48010.310300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181827SFN-46M0-Fブラック830~905405~48010.310300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181836SFN-46M1-Fライムグリーン830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
21181845SFN-46M1-Fブラック830~905405~48011.911900
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21181714SFN-46M1-M21181879SFN-46M1-MSFN-46M1-M SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181879SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181730SFN-46M1-M21181888SFN-46M1-MSFN-46M1-M SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181888SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181739SFN-46M0-F21181897SFN-46M0-FSFN-46M0-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181897SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
21181748SFN-46M0-F21181906SFN-46M0-FSFN-46M0-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181906SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
21181757SFN-46M1-F21181915SFN-46M1-FSFN-46M1-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181915SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181766SFN-46M1-F21181924SFN-46M1-FSFN-46M1-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181924SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181775SFN-46M0-M21181940SFN-46M0-MSFN-46M0-M SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181940SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
21181784SFN-46M0-M21181949SFN-46M0-MSFN-46M0-M SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181949SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
21181800SFN-46M1-M21181958SFN-46M1-MSFN-46M1-M SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181958SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181809SFN-46M1-M21181967SFN-46M1-MSFN-46M1-M SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181967SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181818SFN-46M0-F21181976SFN-46M0-FSFN-46M0-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181976SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
21181827SFN-46M0-F21181985SFN-46M0-FSFN-46M0-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181985SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
21181836SFN-46M1-F21181994SFN-46M1-FSFN-46M1-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181994SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
21181845SFN-46M1-F21182010SFN-46M1-FSFN-46M1-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21182010SIMFORT(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする