曜日別特売

LTSチェアー

LTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセ
(1件のレビュー)

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

仕様連結プラパート付材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
全13種類を絞り込む
質量(kg)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21182265LTS-110Zグリーン--3.94750
15,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182274LTS-110-Vブルー--3.85100
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182290LTS-110-Vブラック--3.85100
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182299LTS-110-Vアイボリー--3.85100
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182308LTS-110-Vオレンジ--3.85100
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182317LTS-110-Vグリーン--3.85100
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182335LTS-110P-Vブルー--4.55187.5
19,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182344LTS-110P-Vブラック--4.55475
19,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182360LTS-110-Fブルー--4.44875
18,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182369LTS-110P-Fブルー--4.55475
23,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182247LTS-110P-Vピンク490×540×7604304.54750
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182256LTS-110P-Fローズ490×540×7604304.55100
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182326LTS-110-Vピンク490×525×7504303.85100
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 動物病院の診察室の患者様用椅子として
サービス業

程よい硬さで、重ねられお手入れが楽です。
軽いため移動もしやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする