曜日別特売

LTSチェアー

LTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセLTSチェアー - アイリスチトセ

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

仕様連結プラパート付材質座芯材:PP樹脂芯材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×502×760材質(脚部)スチールパイプ材質(背)PP樹脂芯材グリーン購入法適合内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21182387LTS-120-Fブルーブルー480×502×7604.94254942.5
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182396LTS-120-Fブラウンブラウン480×502×7605.2755275
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182405LTS-120-Vブルーブルー480×502×7605.2755275
22,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
21182414LTS-120-Vブラウンブラウン480×502×7605.2755275
22,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182430LTS-120-Vローズローズ480×502×7605.2755275
20,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする