曜日別特売

LTS-4

LTS-4 - アイリスチトセ

2重クッション構造で快適な背当たりを実現しました。背上までクッションがあるので、もたれても背枠が背中にあたりません。ユニバーサルデザインに配慮し誰でも手に掛け易く、容易にイスを引けるように配慮しました。部品交換が可能で、廃棄時に分別できる構造となっています。

材質座芯材:PP樹脂質量(g)5100キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×790材質(脚部)スチールパイプ材質(座面)布張りウレタンフォーム材質(背)PP樹脂寸法SH(mm)440グリーン購入法適合色(座面)ベージュ色(背面)ベージュ内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21182439LTS-4PC-F520×550×7904405.1
30,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする