アイリスチトセ
LTS-4(ネスティング)
60Φの大型キャスターを採用。多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア。座面を跳ね上げ収納できます。2重クッションで座り心地バツグン。取り外しもできます。
材質
座芯材:ポリプロピレン
質量(g)
6130
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×600×820
材質(脚部)
スチールパイプ
材質(座面)
布張りウレタンフォーム
材質(背)
ポリプロピレン
寸法SH(mm)
440
グリーン購入法
適合
キャスタータイプ
ウレタンキャスター
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21182606
LTS-4N-F
ブルー
ホワイト
574×600×820
440
6.13
¥
54,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182615
LTS-4N-F
グリーン
ホワイト
574×600×820
440
6.13
¥
54,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182624
LTS-4N-F
オレンジ
ホワイト
574×600×820
440
6.13
¥
54,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21182640
LTS-4N-F
グレー
ブラック
574×600×820
440
6.13
¥
54,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません