フークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付)

フークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付) - アイリスチトセフークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付) - アイリスチトセフークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付) - アイリスチトセフークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付) - アイリスチトセ

離着席のしやすいT字型脚を採用しているテーブルです。荷物を掛けれられるフックが天板下についてます。机をとなり合せにしてもフックは使用可能です。フックは内側を向いており、盗難防止や歩行者との接触などに 配慮しています。床掃除の時、モップ等が入りやすいよう配慮した脚形状になっています。

高さ(mm)1000奥行(mm)400色(フレーム)シルバーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21182719FKTK1240Gホワイト1200×400×100020
98,500
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21182728FKTK1540Gホワイト1500×400×100023
105,400
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
21182737FKTK1840Gホワイト1800×400×100026
110,600
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21182746FKTK1240Gナチュラル・シルクウッド1200×400×100020
98,500
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
21182755FKTK1540Gナチュラル・シルクウッド1500×400×100023
105,400
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21182764FKTK1840Gナチュラル・シルクウッド1800×400×100026
110,600
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする