曜日別特売

折畳テーブル OTN

折畳テーブル OTN - アイリスチトセ折畳テーブル OTN - アイリスチトセ折畳テーブル OTN - アイリスチトセ折畳テーブル OTN - アイリスチトセ折畳テーブル OTN - アイリスチトセ折畳テーブル OTN - アイリスチトセ

棚付きタイプ。脚部が桟パイプの内側に収納されるので、折りたたみ時のスタックピッチは73mmと省スペース設計。収納効率が向上します。スタッキングパーツを凸凹の形状にする事により、脚部同士を重ねた際、収納時の転倒防止をサポートします。
開閉機構を従来品より外側に設計する事により、W1800サイズで3人が楽に座れる様になりました。

仕様アジャスター付材質棚:丸パイプ幅(mm)1800高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚部)スチール角パイプグリーン購入法適合内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21183595COTNK-1845Tホワイト1800×450×700171800×450×73
35,500
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21183604COTNK-1845Tナチュラル1800×450×700171800×450×73
35,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21183620COTNK-1845Tローズ1800×450×700171800×450×73
35,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21183629COTNK-1860Tホワイト1800×600×70019.61800×600×73
43,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21183638COTNK-1860Tナチュラル1800×600×70019.61800×600×73
43,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21183647COTNK-1860Tローズ1800×600×70019.61800×600×73
43,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする