アイリスチトセ
スタンド式 片面ホワイトボード
仕様
片面(スチール塗装)
色
(フレーム)ブラック
質量(g)
15000
種類
脚付・無地
キャスター
ナイロンキャスター(ストッパー付4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1283×560×1800
表示内容
無地
材質(脚部)
スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※配送組立てサービスは付いていません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21183717
KJWS-1290-B
¥
35,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません