曜日別特売

スタンド式 両面ホワイトボード(配送組立サービス付)

スタンド式 両面ホワイトボード(配送組立サービス付) - アイリスチトセ
仕様両面(スチール塗装)(フレーム)ブラック質量(g)15600種類脚付・無地キャスターナイロンキャスター(ストッパー付4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1283×560×1800表示内容無地材質(脚部)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21183744KJWR-1290-B
48,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする