曜日別特売

FT89テーブル Z脚

FT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセFT89テーブル Z脚 - アイリスチトセ

高い収納性とワイドな幕板がよりミーティング環境をフレキシブルかつ快適に。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両天板とほぼ同じ幅(天板幅-20mm)の幕板を採用。 足元をしっかりと隠します。両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。

高さ(mm)720キャスターアジャスター付双輪キャスター(ストッパー付2個)材質(天板)メラミン化粧板色(フレーム)シルバー材質(脚部)スチールパイプグリーン購入法適合パネルなし内容量1台
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21184155CFT89Z-1545ホワイト1500×450×7201500×1000×438
62,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184164CFT89Z-1545ナチュラル1500×450×7201500×1000×438
62,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184180CFT89Z-1560ホワイト1500×600×7201500×1000×547
73,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184189CFT89Z-1560ナチュラル1500×600×7201500×1000×547
73,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184207CFT89Z-1845ナチュラル1800×450×7201800×1000×438
64,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184216CFT89Z-1860ホワイト1800×600×7201800×1000×547
76,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184225CFT89Z-1860ナチュラル1800×600×7201800×1000×547
76,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184234CFT89Z-1245ホワイト1200×450×7201200×1000×438
61,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184198CFT89Z-1845ホワイト1800×450×7201800×1000×438
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184250CFT89Z-1245ナチュラル1200×450×7201200×1000×438
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184259CFT89Z-1260ホワイト1200×600×7201200×1000×547
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21184268CFT89Z-1260ナチュラル1200×600×7201200×1000×547
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする