デスク平机(配送組立サービス付)

デスク平机(配送組立サービス付) - アイリスチトセデスク平机(配送組立サービス付) - アイリスチトセデスク平机(配送組立サービス付) - アイリスチトセデスク平机(配送組立サービス付) - アイリスチトセデスク平机(配送組立サービス付) - アイリスチトセ

充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.

高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)ホワイトグリーン購入法適合引出しありサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21187436SSD-107H(本体)ホワイト\、(天板)ナチュラル1000×700×70029.1100032100
47,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187445SSD-107H(本体)ホワイト\、(天板)ナチュラル1000×700×70029.1100032100
47,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187454SSD-127H(本体)ホワイト\、(天板)ナチュラル1200×700×70032.9120035800
52,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187470SSD-127H(本体)ホワイト\、(天板)ナチュラル1200×700×70032.9120035800
52,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187479SSD-147H(本体)ホワイト\、(天板)ナチュラル1400×700×70037.4140040600
69,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187488SSD-147H(本体)ホワイト\、(天板)ナチュラル1400×700×70037.4140040600
69,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする