アイリスチトセ
デスクラッチ付き片袖机(配送組立サービス付)
充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21187585
SSD-147K
ホワイト
1400×700×700
53
1400
57550
¥
91,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187594
SSD-147K
ホワイト
1400×700×700
53
1400
57550
¥
91,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187549
SSD-107K
ホワイト
1000×700×700
44
1000
47500
¥
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187558
SSD-107K
ホワイト
1000×700×700
44
1000
47500
¥
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187567
SSD-127K
ホワイト
1200×700×700
47.7
1200
51200
¥
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187576
SSD-127K
ホワイト
1200×700×700
47.7
1200
51200
¥
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません