曜日別特売

システム収納庫 両開(配送組立サービス付)

システム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 両開(配送組立サービス付) - アイリスチトセ

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。全ての扉・引出しはラッチ機構付。自然に扉が開いたり、収納物が飛び出るのを防ぎます。
両開きヒンジには180°まで開くヒンジを採用。※両開きタイプを横連結する場合は異なります。

種類両開き奥行(mm)450間口(mm)900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※再配達時は再配達料金をいただきます。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21187960SSN45-21H-W210074500ホワイト
130,800
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187969SSN45-21H-NBK210074500ブラック
130,800
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187978SSN45-07H-W75030000ホワイト
61,800
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187987SSN45-07H-NBK75030000ブラック
61,800
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21187996SSN45-10H-W105039000ホワイト
75,300
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188005SSN45-10H-NBK105039000ブラック
75,300
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188014SSN45-03H-W30017500ホワイト
51,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188030SSN45-03H-NBK30017500ブラック
51,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする