曜日別特売

システム収納庫 オープン(配送組立サービス付)

システム収納庫 オープン(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 オープン(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 オープン(配送組立サービス付) - アイリスチトセシステム収納庫 オープン(配送組立サービス付) - アイリスチトセ

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。

種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21188224SSN45-07K-W75024500ホワイト
41,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188240SSN45-07K-NBK75024500ブラック
41,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188249SSN45-10K-W105030000ホワイト
50,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188258SSN45-10K-NBK105030000ブラック
50,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする