アイリスチトセ
システム収納庫 パーソナルボックス(配送組立サービス付)
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
高さ(mm)
1050
質量(g)
50000
種類
片開き
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21188416
SSN45-10PB-W
ホワイト
¥
123,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188425
SSN45-10PB-NBK
ブラック
¥
123,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません