アイリスチトセ
トレーキャビネット 浅10深6段
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
色
(本体)ホワイト
質量(g)
54200
種類
引出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
棚段数
浅10深6段×3列
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー:246×329.5×42.5(浅)249×329.7×86.5(深)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
内容量
1台
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21188669
SSN45-10A4A10F6-W
¥
162,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません