フレコンバッグ 丸

フレコンバッグ 丸 - グリーンクロスフレコンバッグ 丸 - グリーンクロスフレコンバッグ 丸 - グリーンクロスフレコンバッグ 丸 - グリーンクロス

分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。

用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。形状丸型本体高さ(mm)1050耐荷重(t)1底面(Φmm)1100内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸の太さ
網目
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21188940SS#01-11400d15×15183g/m2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188949SS#02-11400d15×15183g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188958RB#01-11400d14×14171g/m2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188967RB#02-11400d14×14171g/m2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188976TL#01-11200d14×14147g/m2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188985TL#02-11200d14×14147g/m2
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21188994Y#01-11600d14×14196g/m2
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする