ノボル電機
10W1kΩ 船舶用スピーカー
船舶用スピーカー10W
用途
アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)
口径:225×140
全長(mm)
231
質量(kg)
1.2
色
ブルーグリーン
コード長さ(m)
1.5
インピーダンス
定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)
定格入力(W)
10
防水性
IP56
内容量
1台
取扱説明書:
(2.84MB)
注意
※アンプとのインピーダンスをご確認下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21189439
MS-210FB
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません