ノボル電機
5W8Ω 船舶用スピーカー
船舶用スピーカー5W
用途
アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)
口径:154×140
全長(mm)
155
質量(kg)
1
色
グレー
コード長さ(m)
5
定格入力(W)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
定格:8
防水性
IPX5
内容量
1台
取扱説明書:
(2.27MB)
注意
※アンプとのインピーダンスをご確認下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21189457
NP-108
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません