曜日別特売
モノタロウ

コイルインサートキット コイルインサート10個入

コイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入 - モノタロウ
(8件のレビュー)

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。

用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール内容量1セット
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※コイルインサートの長さ(1.5D)は、呼び径の倍数を表記します。
例えばM10の場合、呼び径M10×長さ(1.5D)=15mmの板厚に合う長さになります。
全8種類を絞り込む
ねじピッチ
ねじ径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじ径
ドリル長(mm)
ドリル径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21221894M5×0.80.8M5865.2
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221910M6×11M61006.3
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221919M8×1.251.25M81178.3
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221928M10×1.251.25M1013210.4
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221937M10×1.51.5M1013210.4
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221946M12×1.251.25M1213212.4
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221955M12×1.51.5M1213212.4
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21221964M12×1.751.75M1213212.4
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21221919
2026-01-23
用途: ダイキャスト部品の雌ネジ再生
建設業・工事業

貫通部分の雌ネジでは無かったため 折り取ったタングの回収に手間取りました。工具先端の帯磁/磁石が必要かと思われます。

対象商品 : 21221910
2025-10-01
用途: レストア
電気・ガス・熱供給・水道業

リコイルのサイズを何種類か同封してもらったらいいです。

2が参考にしています
2025-03-27
用途: バイクのクランクケース補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのアルミ製・縦割りクランクケース雌ネジ補修に使用しました。 上手い具合に補修でき満足しております。 キットにはコイルインサート1.5Dが10個入っていますが、1.0Dや2.0Dなどを数個ずつ取り混ぜていただけると嬉しいですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-18
用途: ヘリサート挿入作業
有限会社巧揚鉄工所

以前から同様な作業で使用していました。
他と遜色ないです。値段が安いので得だと思います。

対象商品 : 21221910
2024-09-06
用途: 製本機械の修理
製造業

アルミブロック部分のネジ穴修正に使用しました。
ドリル、タップともに使い安く良好でした。
安価にネジ穴修正するには良い製品です。
予備コイルも入っていて、他にも長さの違うコイルも別売されていて使いやすいです。

対象商品 : 21221919
2024-03-04
用途: 機械のメンテナンス
石間木材株式会社

以前は、M6サイズだけでしたが、この価格で、サイズの種類が増えて助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 21221894
2024-01-29
用途: リコイル

普通に使えましたが説明書が欲しかったです。打ち抜き工具の磁力は弱いです。

2が参考にしています
対象商品 : 21221928
2024-02-19
用途: アルミエンジンの修理

初めて使ったのですがコイルを奥まで入れ過ぎてしまいダメでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする