ラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付

ラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOIラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付 - AOI

生活空間にフィットするラテカラー

用途たっぷり干せる大型タイプ。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造。軽くて扱いやすいフレーム。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。部屋干しに便利なカモイフック付。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。丈夫な金属製ワイヤー。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ/鋼線寸法(cm)約35×71×高さ33.5(展開時)ピンチ数42内容量1個
注意
※本品のキャッチ部は、竿にご使用の場合直径25mm以上・30mm以下の竿に対応しています。ロープにご使用の場合は直径4mm以上・6mm以下のロープに対応しています。
※厚手の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21221517-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする