ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付

ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOI

生活空間にフィットするラテカラー

用途軽くて丈夫なアルミフレーム。さびにくく清潔に使えます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。直径mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。部屋干しに便利なカモイフック付。ピンチフッフをつまんで、干しやすい位置にピンチを移動できます。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。吊りチェーンがなく、サッと広げられて使いやすい上折れ式。 材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線 寸法(cm)約33×60×高さ29.5(展開時) ピンチ数40 内容量1個
注意
※本品のキャッチ部は、竿にご使用の場合直径25mm以上・39mm以下の竿に対応しています。ロープにご使用の場合は直径4mm以上・6mm以下のロープに対応しています。
※厚手の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21221526 -
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする