MAGIQ(東京堂)
アロエスピラ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
幅(cm)
26
分類
多肉植物
高さ(cm)
30
花径(cm)
30
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21222549
FG000088-022
イエローグリーン
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21222540
FG000088-015
グレイグリーン
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください