MAGIQ(東京堂)
ココパームリーフL
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
EVA
幅(cm)
23
分類
パームリーフ トロピカルリーフ
高さ(cm)
143
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21222926
FG005573-008
ブラウン
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21222935
FG005573-015
クリームグレイ
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21222944
FG005573-022
セージグリーン
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください