MAGIQ(東京堂)
コルテナユーカリ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
再生PET由来ポリエステル
分類
ユーカリ
高さ(cm)
115
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21223066
FG302291-023
シルバーグリーン
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21223057
FG302291-007
バーガンディ
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
21223075
FG302291-024
ダークグリーン
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください