曜日別特売

ミズキ大枝

ミズキ大枝 - MAGIQ(東京堂)ミズキ大枝 - MAGIQ(東京堂)ミズキ大枝 - MAGIQ(東京堂)ミズキ大枝 - MAGIQ(東京堂)ミズキ大枝 - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステル、ステム/ポリ塩化ビニールグリーン長さ(cm)6~9(葉)分類花葉付き枝もの高さ(cm)150内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21223109FG302294
8,400
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,150/税込¥1,265
全国6¥1,150/税込¥1,265
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方6¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方6¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする